Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 3,5 x 30/18 -T Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 3,5 x 30/18 -T Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 3,5 x 30/18 -T Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919299035030
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0197000350303
EAN/GTIN:
     4003530091803
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 3,5x 30/18-T20* VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T-Tg
Abmessung:
3,5x30/18-T20*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.145 KGM
Materialnummer:
88091.929.9035.030
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx a2, senkkopfschraube ohne norm, torx spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 3,5x30/18-T20*, A2, AM880913530, 88091.929.9035.030
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0467*
€ 0,0653*
5 Tage
1400
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,048*
€ 0,0672*
8 Tage
1200
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0524*
€ 0,0737*
5 Tage
2200
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0573*
€ 0,082*
2 Tage
700
200
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0596*
€ 0,0828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.