Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 6 x 60/53 -T30 Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 6 x 60/53 -T30 Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 6 x 60/53 -T30 Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919209060060
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000600603
EAN/GTIN:
     4003530168352
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 6 x 60/53-T30 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
6x60/53-T30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.780 KGM
Materialnummer:
88091.920.9060.060
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf a2 torx 6x60, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 6x60/53-T30, A2, AM88091660, 88091.920.9060.060
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2654*
€ 0,3554*
2 Tage
3300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2894*
€ 0,3794*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 19,74*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 19,74*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 17,74*
€ 23,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.