Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 40/34 -T20 Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 40/34 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 40/34 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919209045040
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000450403
EAN/GTIN:
     4003530168178
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4,5 x 40/34-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
4,5x40/34-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.315 KGM
Materialnummer:
88091.920.9045.040
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx a2, senkkopfschraube ohne norm, torx spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 4,5x40/34-T20, A2, AM880914540, 88091.920.9045.040
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0669*
€ 0,0936*
Lager 4
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0683*
€ 0,0956*
7 Tage
1200
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0769*
€ 0,1079*
4 Tage
3000
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0842*
€ 0,1187*
1 Tag
1820
200
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0867*
€ 0,1197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.