Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 3,5 x 25/20 -T Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 3,5 x 25/20 -T Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 3,5 x 25/20 -T Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919209035025
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000350253
EAN/GTIN:
     4003530157042
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 3,5 x 25/20-T20* VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
3,5x25/20-T20*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.120 KGM
Materialnummer:
88091.920.9035.025
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 3,5x25/20-T20*, A2, AM880913525, 88091.920.9035.025
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4600
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0654*
€ 0,0933*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 10,42*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,58*
€ 10,42*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 8,19*
€ 11,26*
2 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.