Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 3 x 35/31 -T10 Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 3 x 35/31 -T10 Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 3 x 35/31 -T10 Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919209030035
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000300353
EAN/GTIN:
     4003530168031
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 3 x 35/31-T10 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
3x35/31-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.111 KGM
Materialnummer:
88091.920.9030.035
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf a2 torx 3x35, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 3x35/31-T10, A2, AM88091335, 88091.920.9030.035
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0419*
€ 0,0643*
4 Tage
89600
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0488*
€ 0,0668*
Lager 4
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0561*
€ 0,0765*
7 Tage
2800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0859*
6 Tage
4000
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0802*
€ 0,1086*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0561* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192109
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.