| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3061787-BP Herst.-Nr.: 5000009192109 EAN/GTIN: 4003530239632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SPAX 5000009192109 Sechsrund-Bit T 10 5 St.
SPAX Bit T-STAR plus T 10, 6,4 x 25 mm, 5 Stück - 5000009192109
SPAX-Schraubendreher-Einsätze für Handschrauber, Elektro- und Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Druckluftschrauber exakte Passgenauigkeit optimale Werte der Härte und Drehmomentübertragung hohe Standzeiten
Passend zu unserem SPAX Sortiment mit T-STAR plus Kraftangriff bieten wir exakt auf unsere Schrauben abgestimmte SPAX Bits in T-STAR plus-Ausführung, gut erkennbar an der orangenen Farbcodierung. Die Bits gibt es in den Klingengro¨ßen T10 bis T50. Durch die SPAX Bits T-STAR plus erreichen Sie eine bessere Kraftu¨bertragung durch perfekten Passsitz, eine ho¨here Standzeit und ein schnelleres Einfa¨deln. Der saubere Sitz des Bits bedeutet zudem eine bessere Fu¨hrung, etwa bei Verschraubungen u¨ber Kopf. Die SPAX T-Star plus Bits erkennen Sie an der orangenen Farbmarkierung, die Klingengröße ist anhand der entsprechenden Aufdrucks sowie der Prägung ersichtlich. Die La¨nge unserer kurzen SPAX Bits T-STAR plus liegt bei 25 mm. Das perfekt aufeinander abgestimmte System T-Star plus, bestehend aus Schraube und Bit, bietet Ihnen immer das optimale Schrauberlebnis.
Technische Daten: Abtrieb: T-STAR plus · Größe (Schraubendreher): T 10 · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: 5 Stück SPAX Bit T-STAR plus T 10, 6,4 x 25 mm - 5000009192109
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | SPAX | Abtrieb: | T-STAR plus | Größe (Schraubendreher): | T 10 | Produkt-Art: | Sechsrund-Bit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SPAX, 5000009192109, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,298* | € 2,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,978* | € 2,026* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,9554* | € 2,4054* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,497* | € 3,0818* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,5678* | € 3,1478* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|