Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 3 x 12/10 -T10 Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 3 x 12/10 -T10 Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 3 x 12/10 -T10 Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919209030012
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000300123
EAN/GTIN:
     4003530167980
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 3 x 12/10-T10 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
3x12/10-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.048 KGM
Materialnummer:
88091.920.9030.012
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 3x12/10-T10, A2, AM88091312, 88091.920.9030.012
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0512*
€ 0,0736*
1 Tag
17800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0556*
€ 0,0803*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,0524*
€ 8,4424*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 9,02*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 7,01*
€ 9,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
886540009100000
ab € 1,036*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.