Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82554 Befestigungssockel PA66 natur 19 x 19 B= max. 4,1 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 82554 Befestigungssockel PA66 natur 19 x 19 B= max. 4,1 VE=S
ART 82554 Befestigungssockel PA66 natur 19 x 19 B= max. 4,1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-825546000190019
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Artikel 82554 PA 6.6 MB-AT natur Befestigungssockel für Kabelbinder mit Spezialkleber, SolidTack-Serie Typ MB-AT - Abmessung: 4,1 - 19 x 19 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82554
Werkstoff:
PA 6.6
Oberfläche:
natur (NA)
Form:
MB-AT
Abmessung:
4,1-19x19
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.112 KGM
Materialnummer:
82554.600.0190.019
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Kabelbinder-Befestigungen, Kabelbinderbefestigungen, R 82554 PA66, ART82554, 4,1-19x19, AM825541919, 82554.600.0190.019
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,352*
€ 56,952*
Lager 4
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,80*
€ 149,88*
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,88*
€ 178,3572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,20*
€ 176,358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,26*
€ 170,4794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,99*
€ 166,5881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 132,96*
€ 158,2224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 120,80*
€ 143,752
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.