Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Stahl 4 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Stahl 4 x 10 VE=S
ISO 8745 Stahl 4 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087450000040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.104 KGM
Materialnummer:
08745.000.0040.010
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, reyher din 1472 st 4x10, din 1472, din 1472 stahl, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 Stahl, ISO8745, 4x10, AM8745410, 08745.000.0040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0967*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1473*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0817*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.