Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 1.4305 4 x 10 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 1.4305 4 x 10 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1472 1.4305 4 x 10 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014729100040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.100 KGM
Materialnummer:
01472.910.0040.010
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 1.4305 4x10, passstifte, paßstift din 1472, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 A 1, DIN1472, 4x10, A1, AM1472410, 01472.910.0040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1473*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0817*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,175*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.