Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 1.4305 4 x 10 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 1.4305 4 x 10 rostfrei A 1 VE=S
ISO 8740 1.4305 4 x 10 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087409100040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 4 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.094 KGM
Materialnummer:
08740.910.0040.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, reyher din 1473 1.4305 4x10, din 1473, din 1473 1.4305, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 A 1, ISO8740, 4x10, A1, AM8740410, 08740.910.0040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1433*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1258*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0814*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.