Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Stahl 10 m6 x 16 -A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Stahl 10 m6 x 16 -A VE=S
ISO 8734 Stahl 10 m6 x 16 -A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087340010100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 10 m6 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
10m6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.994 KGM
Materialnummer:
08734.001.0100.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstift iso 8734, passstifte, iso 8734 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, ISO 8734 Stahl, ISO8734, 10m6x16, AM87341016, 08734.001.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1773*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0934*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1013*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.