Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Stahl 1,5 m6 x 8 -A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Stahl 1,5 m6 x 8 -A VE=S
ISO 8734 Stahl 1,5 m6 x 8 -A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087340010015008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 1,5 m6 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
1,5m6x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.014 KGM
Materialnummer:
08734.001.0015.008
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, iso 8734 stahl, din 6325, iso 8734 m3x8, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, ISO 8734 Stahl, ISO8734, 1,5m6x8, AM8734158, 08734.001.0015.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0214*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0183*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.