| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079859250016003 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7985 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 1,6 x 3 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7985 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Z | Abmessung: | M1,6x3-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.010 KGM | Materialnummer: | 07985.925.0016.003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a2 1,6x3, edelstahlschraube din 7985, edelstahlschraube din 7985 m1,6x3, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN 7985/ISO 7045 A 2, DIN7985, M1,6x3-Z, 1,6x3-Z, A2, AM7985163, 07985.925.0016.003 |
| | |
| |