Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
ISO 7045 Edelstahl
>
Artikel
DIN 7985 A 2 M 2,5 x 6 -H A 2 VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-079859240025006
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7985
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M2,5x6-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.043 KGM
Materialnummer:
07985.924.0025.006
... >
01-10 Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit Maschinengewinde
>
DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz
>
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Suchbegriffe:
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
,
Flachkopfschraube ISO 7045
,
ISO 7045
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7985
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7045
,
Edelstahlschraube DIN 7985
,
Edelstahlschraube ISO 7045
,
ISO 7045 Edelstahl
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
reyher din 7985 a2 2,5x6
,
edelstahlschraube din 7985
,
din 7985 a2
,
Gewindeschrauben
,
Kreuzschlitz-Gewindeschrauben
,
Linsenkopf-Gewindeschrauben
,
Vergleiche ISO 7045
,
DIN 7985/ISO 7045 A 2
,
DIN7985
,
M2,5x6-H
,
2,5x6-H
,
A2
,
AM7985256
,
07985.924.0025.006
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00618*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00878*
€ 0,01045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00835*
€ 0,00994
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00776*
€ 0,00923
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 7985 A 2 M 2,5 x 6 -Z A 2 VE=S
Reyher
ab € 0,00533*
Ähnlich
DIN 7985 A 4 M 2,5 x 6 -H A 4 VE=S
Reyher
ab € 0,00777*
Ähnlich
DIN 85 A 4 M 2,5 x 6 A 4 VE=S
Reyher
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen