| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079820140042013 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 13 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7982 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form C-H | Abmessung: | C4,2x13-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.102 KGM | Materialnummer: | 07982.014.0042.013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, DIN 7982 St. gehärtet, DIN7982, C4,2x13-H, galZn, AM79824213, 07982.014.0042.013 |
| | |
| |