Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Stahl 4,2 x 13 -C-T20 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Stahl 4,2 x 13 -C-T20 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
DIN 7982 Stahl 4,2 x 13 -C-T20 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079820160042013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -C-T20 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7982
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-ISR
Abmessung:
4,2x13-C-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.116 KGM
Materialnummer:
07982.016.0042.013
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso14586 4.2x 13, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, DIN 7982 St. gehärtet, DIN7982, 4,2x13-C-T20, galZn, AM79824213, 07982.016.0042.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00884*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01256*
€ 0,01495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01231*
€ 0,01465
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01129*
€ 0,01344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00636*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00878*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.