Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Stahl 4,2 x 13 -F-T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Stahl 4,2 x 13 -F-T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14586 Stahl 4,2 x 13 -F-T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145860140042013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl, geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben, mit Zapfen, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -F VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form F
Abmessung:
4,2x13-F
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.130 KGM
Materialnummer:
14586.014.0042.013
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso14586 4.2x 13, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 Stahl, ISO14586, 4,2x13-F, galZn, AM145864213, 14586.014.0042.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00839*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01178*
€ 0,01402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01116*
€ 0,01328
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01084*
€ 0,0129
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01036*
€ 0,01233
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00839*
€ 0,00998
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00638*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.