Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 Federstahl M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967 Federstahl M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 7967 Federstahl M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-079670109160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 16 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7967
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.340 KGM
Materialnummer:
07967.010.9160.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 federstahl, din 7967, din 7967 m16, Muttern - diverse Formen, Palmuttern, Sicherungsmuttern, DIN 7967 Federstahl, DIN7967, M16, 16, galZn, AM7967160, 07967.010.9160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0985*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.