Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 Federstahl M 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967 Federstahl M 24 VE=S
DIN 7967 Federstahl M 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079670000240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 24 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7967
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.950 KGM
Materialnummer:
07967.000.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m24, din 7967, din 7967 federstahl, Muttern - diverse Formen, Palmuttern, Sicherungsmuttern, DIN 7967 Federstahl, DIN7967, M24, 24, AM7967240, 07967.000.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1386*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7268*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1618*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.