| |
|
| Artikel-Nr.: 4-070499250029009 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7049 A 2 Form F-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Zapfen, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 9,5 -F-H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO7049 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form F-H | Abmessung: | 2,9x9,5-F-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.050 KGM | Materialnummer: | 07049.925.0029.009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, blechschraube iso 7049 2,9x9,5 v2a, edelstahlschraube din 7981, blechschraube iso7049 2,9x9,5, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7981, ISO 7049 A 2, ISO7049, 2,9x9,5-F-H, AM70492995, 07049.925.0029.009 |
| | |
| |