Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -2 A 2 M 4 x 5 -Z A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -2 A 2 M 4 x 5 -Z A 2 VE=S
ISO 7046 -2 A 2 M 4 x 5 -Z A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070469270040005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 5 -Z VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Z
Abmessung:
M4x5-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.067 KGM
Materialnummer:
07046.927.0040.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00818*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01151*
€ 0,0137
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00818*
€ 0,00973
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.