Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -2 A 2 M 5 x 40 -H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -2 A 2 M 5 x 40 -H A 2 VE=S
ISO 7046 -2 A 2 M 5 x 40 -H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070469240050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 40 -H VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M5x40-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.540 KGM
Materialnummer:
07046.924.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0423*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0423*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.