Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 A 4 M 4 x 25 -H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 A 4 M 4 x 25 -H A 2 VE=S
ISO 7045 A 4 M 4 x 25 -H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070459440040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 25 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M4x25-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.294 KGM
Materialnummer:
07045.944.0040.025
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, din en iso 7045 a4, edelstahlschraube din 7985, iso 7045 m4, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 A 4, ISO7045, M4x25-H, 4x25-H, A2, AM7045425, 07045.944.0040.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.