Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 A 2 M 5 x 10 -H A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 A 2 M 5 x 10 -H A 2 VE=K
ISO 7045 A 2 M 5 x 10 -H A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070459259050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 10 -H VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M5x10-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.316 KGM
Materialnummer:
07045.925.9050.010
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, iso 7045 a2 m5x10, edelstahlschraube din 7985, din en iso 7045 m5x10, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 A 2, ISO7045, M5x10-H, 5x10-H, A2, AM7045510, 07045.925.9050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0376*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.