Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 A 2 M 2,5 x 6 -H A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 A 2 M 2,5 x 6 -H A 2 VE=K
ISO 7045 A 2 M 2,5 x 6 -H A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070459259025006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M2,5x6-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.043 KGM
Materialnummer:
07045.925.9025.006
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, iso 7045 a2, edelstahlschraube din 7985, flachkopfschraube iso7045 m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 A 2, ISO7045, M2,5x6-H, 2,5x6-H, A2, AM7045256, 07045.925.9025.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,00616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.