Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 A 2 M 10 x 12 -H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 A 2 M 10 x 12 -H A 2 VE=S
ISO 7045 A 2 M 10 x 12 -H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070459250100012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 10 x 12 -H VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M10x12-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.060 KGM
Materialnummer:
07045.925.0100.012
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, iso 7045 a2, edelstahlschraube din 7985, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 A 2, ISO7045, M10x12-H, 10x12-H, A2, AM70451012, 07045.925.0100.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3473*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4173*
€ 0,49659
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4073*
€ 0,48469
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3473*
€ 0,41329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.