Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 A 2 M 6 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 A 2 M 6 x 12 VE=S
DIN 6921 A 2 M 6 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069219200060012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.620 KGM
Materialnummer:
06921.920.0060.012
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, reyher din 6921 a2 6x12, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 A 2, DIN6921, M6x12, 6x12, AM6921612, 06921.920.0060.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0499*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.