Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 8.8 M 6 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 8.8 M 6 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6921 8.8 M 6 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069218100060012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.690 KGM
Materialnummer:
06921.810.0060.012
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, reyher din 6921 8.8 6x12, din 6921, din 6921 m6, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921/EN 1665 8.8, DIN6921, M6x12, 6x12, galZn, AM6921612, 06921.810.0060.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0546*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.