Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 10 m6 x 45 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 10 m6 x 45 VE=K
DIN 6325 Stahl 10 m6 x 45 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-063250009100045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 45 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
10m6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.770 KGM
Materialnummer:
06325.000.9100.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte din 6325, passstifte, iso 8734 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 10m6x45, AM63251045, 06325.000.9100.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2789*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3789*
€ 0,45089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,2412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.