Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 10 x 30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 -70 M 10 x 30 A 2 VE=S
ISO 4762 A 2 -70 M 10 x 30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629200100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.790 KGM
Materialnummer:
04762.920.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, edelstahlschraube din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2 -70, ISO4762, M10x30, 10x30, A2, AM47621030, 04762.920.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1024*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629420100030
ab € 4,6418*
Ähnlich
Bufab Group
047629410100030
ab € 3,6112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.