Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 30 A 4 BUMAX109 50 Stück BUFAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX109
Zylinderschraube M 10 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX109
Artikel-Nr.:
     1498C-8000205790
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     047629420100030
EAN/GTIN:
     4051426616142
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 BUMAX109 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04762.942· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
BUFAB
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4 BUMAX109
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
850
50
€ 5,99*
ab € 5,545*
€ 6,4602*
3 Tage
850
50
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,56*
1
€ 5,90*
ab € 4,6418*
€ 6,6118*
Lager 1498
850
50
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 6,67*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,7224*
€ 6,7124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 333,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.