| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047628100050012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M5x12 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.317 KGM | Materialnummer: | 04762.810.0050.012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m 5 x 12 galv. verzinkt, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M5x12, 5x12, galZn, AM4762512, 04762.810.0050.012 |
| | |
| |