Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 5 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 5 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K
ISO 4762 8.8 M 5 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047628109050012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.295 KGM
Materialnummer:
04762.810.9050.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0373*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.