Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 A 4 A 148 / NW 125 M 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 A 4 A 148 / NW 125 M 16 A 4 VE=S
DIN 3570 A 4 A 148 / NW 125 M 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035709411480000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 148 / NW 125 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A148/NW125
Gewicht in kg per 100 Stück:
77.600 KGM
Materialnummer:
03570.941.1480.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, bügelschraube m16, rundstahlbügel, reyher rundstahlbügel, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 A 4, DIN3570, A148/NW125, A4, AM35701480, 03570.941.1480.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1958*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,8558*
€ 18,8684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6858*
€ 18,6661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8758*
€ 17,7022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3358*
€ 17,0596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8458*
€ 16,4765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1958*
€ 13,323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.