Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 A 4 A 94 / NW 80 M 12 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 A 4 A 94 / NW 80 M 12 A 4 VE=S
DIN 3570 A 4 A 94 / NW 80 M 12 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035709410940000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 94 / NW 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A94/NW80
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.550 KGM
Materialnummer:
03570.941.0940.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, reyher rundstahlbügel m12, bügelschraube m12, bügelschraube dn80, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 A 4, DIN3570, A94/NW80, A4, AM3570940, 03570.941.0940.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6844*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6144*
€ 4,30114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5644*
€ 4,24164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3944*
€ 4,03934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2844*
€ 3,90844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1844*
€ 3,78944
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6844*
€ 3,19444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.