Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 A 4 A 46 / NW 32 M 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 A 4 A 46 / NW 32 M 10 A 4 VE=S
DIN 3570 A 4 A 46 / NW 32 M 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035709410460000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 46 / NW 32 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A46/NW32
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.550 KGM
Materialnummer:
03570.941.0460.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, reyher rundstahlbügel m10, bügelschraube m10, rundstahlbügel, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 A 4, DIN3570, A46/NW32, A4, AM3570460, 03570.941.0460.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1386*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6186*
€ 1,92613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5786*
€ 1,87853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5086*
€ 1,79523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4486*
€ 1,72383
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4086*
€ 1,67623
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1386*
€ 1,35493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.