Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 Stahl U A 228 / NW 200 M 20 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 Stahl U A 228 / NW 200 M 20 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
DIN 3570 Stahl U A 228 / NW 200 M 20 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035700212280000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A feuerverzinkt Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 228 / NW 200 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A228/NW200
Gewicht in kg per 100 Stück:
157.400 KGM
Materialnummer:
03570.021.2280.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel m20, rundstahlbügel, reyher rundstahlbügel, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 Stahl, DIN3570, A228/NW200, tZn, AM35702280, 03570.021.2280.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,7445*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,0145*
€ 23,81726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,5245*
€ 23,23416
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,7745*
€ 22,34166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,5545*
€ 22,07986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,7445*
€ 18,73596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.