Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 Stahl U A 148 / NW 125 M 16 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 Stahl U A 148 / NW 125 M 16 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
DIN 3570 Stahl U A 148 / NW 125 M 16 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035700211480000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A feuerverzinkt Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 148 / NW 125 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A148/NW125
Gewicht in kg per 100 Stück:
63.067 KGM
Materialnummer:
03570.021.1480.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, bügelschraube m16, rundstahlbügel, reyher rundstahlbügel, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 Stahl, DIN3570, A148/NW125, tZn, AM35701480, 03570.021.1480.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6824*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,3824*
€ 8,78506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2524*
€ 8,63036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9424*
€ 8,26146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7524*
€ 8,03536
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,6824*
€ 6,76206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.