Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 Stahl U A 52 / NW 40 M 10 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 Stahl U A 52 / NW 40 M 10 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
DIN 3570 Stahl U A 52 / NW 40 M 10 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035700210520000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A feuerverzinkt Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 52 / NW 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A52/NW40
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.500 KGM
Materialnummer:
03570.021.0520.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, reyher rundstahlbügel m10, bügelschraube m10, bügelschraube nw40, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 Stahl, DIN3570, A52/NW40, tZn, AM3570520, 03570.021.0520.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,442*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,802*
€ 2,14438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,782*
€ 2,12058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,732*
€ 2,06108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,662*
€ 1,97778
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,442*
€ 1,71598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.