Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 Stahl A 228 / NW 200 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 Stahl A 228 / NW 200 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 3570 Stahl A 228 / NW 200 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035700112280000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 228 / NW 200 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A228/NW200
Gewicht in kg per 100 Stück:
156.000 KGM
Materialnummer:
03570.011.2280.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel m20, rundstahlbügel, reyher rundstahlbügel, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 Stahl, DIN3570, A228/NW200, galZn, AM35702280, 03570.011.2280.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7333*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,6733*
€ 13,89123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4533*
€ 13,62943
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,9333*
€ 13,01063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,6033*
€ 12,61793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,4433*
€ 12,42753
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,7333*
€ 10,39263
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 15,689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.