Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 Stahl A 120 / NW 100 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 Stahl A 120 / NW 100 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 3570 Stahl A 120 / NW 100 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035700111200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 120 / NW 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A120/NW100
Gewicht in kg per 100 Stück:
57.400 KGM
Materialnummer:
03570.011.1200.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, bügelschraube m16, rundstahlbügel, rundstahlbügel dn100, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 Stahl, DIN3570, A120/NW100, galZn, AM35701200, 03570.011.1200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5133*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6633*
€ 5,54933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6033*
€ 5,47793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3533*
€ 5,18043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2533*
€ 5,06143
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1633*
€ 4,95433
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5133*
€ 4,18083
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,9607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.