Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 Stahl A 52 / NW 40 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 Stahl A 52 / NW 40 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 3570 Stahl A 52 / NW 40 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035700110520000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 52 / NW 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A52/NW40
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.500 KGM
Materialnummer:
03570.011.0520.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, reyher rundstahlbügel m10, bügelschraube m10, bügelschraube nw40, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 Stahl, DIN3570, A52/NW40, galZn, AM3570520, 03570.011.0520.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0018*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2618*
€ 1,50154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2418*
€ 1,47774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1918*
€ 1,41824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1718*
€ 1,39444
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0018*
€ 1,19214
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.