Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3016 St. D1 38 x 20 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3016 St. D1 38 x 20 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S
DIN 3016 St. D1 38 x 20 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030160140380020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil - Abmessung: 38 x 20 - W1 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3016
Werkstoff:
Stahl (W1)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form D1
Abmessung:
38x20-W1
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.100 KGM
Materialnummer:
03016.014.0380.020
Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, halterungsschelle stahl, din 3016, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3016 Stahl, DIN3016, 38x20-W1, W1Zn, AM30163820, 03016.014.0380.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8612*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1412*
€ 1,35803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1212*
€ 1,33423
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0712*
€ 1,27473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0412*
€ 1,23903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0212*
€ 1,21523
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8612*
€ 1,02483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.