Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2936 Stahl SW 2 vergütet VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2936 Stahl SW 2 vergütet VE=K
ISO 2936 Stahl SW 2 vergütet VE=K
Artikel-Nr.:
     4-029362009020000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
ISO 2936 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben - Abmessung: SW 2 VE=K (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2936
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
SW2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.190 KGM
Materialnummer:
02936.200.9020.000
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2mm, din iso 2936, iso2936 sw2, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, ISO 2936 Stahl, ISO2936, SW2, AM293620, 02936.200.9020.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2023*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2823*
€ 0,33594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0953*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.