Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2936 Stahl SW 4 vergütet VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2936 Stahl SW 4 vergütet VE=S
ISO 2936 Stahl SW 4 vergütet VE=S
Artikel-Nr.:
     4-029362000040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
ISO 2936 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben - Abmessung: SW 4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2936
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
SW4
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.027 KGM
Materialnummer:
02936.200.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 4mm, din iso 2936, winkelschraubendreher din iso 2936 sw4, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, ISO 2936 Stahl, ISO2936, SW4, AM293640, 02936.200.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1417*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,2655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.