Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2936 Stahl SW 1,5 vergütet VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2936 Stahl SW 1,5 vergütet VE=S
ISO 2936 Stahl SW 1,5 vergütet VE=S
Artikel-Nr.:
     4-029362000015000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
ISO 2936 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben - Abmessung: SW 1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2936
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
SW1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.102 KGM
Materialnummer:
02936.200.0015.000
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 1,5mm, din iso 2936, imbusschlüssel 1,5mm, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, ISO 2936 Stahl, ISO2936, SW1,5, AM2936150, 02936.200.0015.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0905*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.