Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 12 / 125 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 12 / 125 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S
DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 12 / 125 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014803200120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m12
DIN 1480 Stahl SP feuerverzinkt, ÜZ Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 12 / 125 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM12/125
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.339 KGM
Materialnummer:
01480.320.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 1480 Stahl ÜZ, DIN1480, SPM12/125, AM1480120, 01480.320.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,438*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,358*
€ 2,80602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,788*
€ 2,12772
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,438*
€ 1,71122
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.