Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP M 12 / 125 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP M 12 / 125 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S
DIN 1480 Stahl SP M 12 / 125 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800200120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m12
DIN 1480 Stahl SP feuerverzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 12 / 125 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM12/125
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.000 KGM
Materialnummer:
01480.020.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SPM12/125, tZn, AM1480120, 01480.020.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3608*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2508*
€ 2,67845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9608*
€ 2,33335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9008*
€ 2,26195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8108*
€ 2,15485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7208*
€ 2,04775
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3608*
€ 1,61935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.