Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP RR M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP RR M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP RR M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800160060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
din 1480 rr
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 6 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM6
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.000 KGM
Materialnummer:
01480.016.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Drahtspanner, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-RRM6, galZn, AM148060, 01480.016.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6541*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1341*
€ 1,34958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9741*
€ 1,15918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9041*
€ 1,07588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8741*
€ 1,04018
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8241*
€ 0,98068
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6541*
€ 0,77838
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0699*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.